{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal kapacitet | 0 kg - 150 kg | |
avläsning | 0,1 g | |
Avläsning antalsvåg | 5 g | |
reproducerbarhet | 0,2 g | |
linearitet | ± 0,2 g | |
tillverkarens beteckning | CCS | |
insvängningstid | 2 s | |
minimal styckevikt | 1 g | |
vågplattans mått | 294×225 mm | |
Bredd | 320 mm | |
Djup | 350 mm | |
höjd | 125 mm | |
plattformsvågens bredd | 500 mm | |
plattformsvågens djup | 400 mm | |
plattformsvågens höjd | 137 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
nettovikt | 16 kg | |
Produktslag | Räknevåg |
Artikelnummer | 479542 150 | |
EAN/GTIN | 4045761104624 |