Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad med gradering på baksidan 300 mm

Art-nr: 461805 300
(SEK 261,72 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 377,63 SEK /st.
på begäran
I lager
479 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 300 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461805 300
EAN/GTIN 4045197234933

Benämning

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Överkanten med ½ mm gradering och underkanten med 1 mm gradering.
Med gradering på båda sidorna.