{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 317 mm | |
Längd ledarm L1 | 133 mm | |
Längd ledarm L2 | 113 mm | |
Anslutningsgänga undre | M8 | |
hållkraft ca. | 800 N | |
maximal belastning | 8 kg | |
magnetfot, längd | 60 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441150 290 | |
EAN/GTIN | 7290005395017 |