Stor bygelmikrometer 200-300 mm

Art-nr: 420810 200-300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 509,06 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 200 mm - 300 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 3 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindelmätväg 25 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
vikt 3,4 kg
antal mätinsatser 4
antal inställningsmått 4
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420810 200-300
EAN/GTIN 4946368215136
Tillverkarens nummer 104-141A

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror.
4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen