• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Rastervakuumplatta Venturisystem, Typ: VRV0

Art-nr.: 384900 VRV0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 200 mm
Bredd 125 mm
höjd 21 mm
raster 12,5 mm
Produktslag Vakuumspännplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 384900 VRV0
EAN/GTIN 4062406256425
Tillverkarens nummer 384900 VRV0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Aluminium, stålblåeloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet ± 0,5 mm.

Fördel:

Gynnsamt nybörjarsystem. Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar.

Användningsdata:

För vakuumfastspänning utan vakuumpump.
För användning på maskinskruvstycken. Framför allt tunna komponenter kan spännas fast flexibelt och med liten arbetsinsats.

Leveransinnehåll:

Stoppbrickor, tryckluftslang ⌀10 mm (1 m), venturimunstycke (1 st).
Tätningsband ⌀ 4 mm (10 m).

Anmärkning:

Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.

Warning:

Avsedd användning
  • För fastspänning och fixering av arbetsstycken med enkel form och grova ytor.
  • lämplig för für 5-sidig bearbetning, men inga vrid- eller svängrörelser hos maskinbordet är möjliga (slangdragning).
  • För användning inom industri.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Avsedd användning
  • För fastspänning och fixering av arbetsstycken med enkel form och grova ytor.
  • lämplig för für 5-sidig bearbetning, men inga vrid- eller svängrörelser hos maskinbordet är möjliga (slangdragning).
  • För användning inom industri.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Avsedd användning
  • För fastspänning och fixering av arbetsstycken med enkel form och grova ytor.
  • För användning inom industri.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.