• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Trappformad slipadspårklack, Spårbredd b1 för maskinen: 14mm

Art-nr.: 375365 14
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
87 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd b1 för maskinen (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6322A
Spårbredd b1 för maskinen 14 mm
Spårbredd b2 för utrustningen 20 mm
För skruvar DIN 84, DIN 912 M6×16
Längd 25 mm
höjd H 10 mm
Produktslag Spårklack

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 375365 14
EAN/GTIN 4020772071578
Tillverkarens nummer 71571
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

Spårklackarna skruvas in parvis i det normerade 20 mm breda riktspåret på utrustningen. Genom att byta ut klackarna kan man med varje utrustning arbeta på flera maskiner med sinsemellan olika spårbredder.

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Noggrannhet:

Dim b = passning h6

Anmärkning:

Strl 20 se nr 375370.