• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kilfästen, Typ: 1

Art-nr.: 361341 1

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande låg
Steghöjd a 4 mm
bredd B 24 mm
höjd H 21,7 mm
⌀ d 20 mm
Håldiameter e 11 mm
Produktslag Tillbehör till skruvstyckbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361341 1
Tillverkarens nummer 6921834027041
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

För att fästa kilelementen nr 361351.

Passar till:

Adapterbackar nr 361331; 361336.