Överback standard 125

Art-nr: 361125 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
202 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 45 mm
Höjd h1 25 mm
backlängd l 68,5 mm
Längd l1 12 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361125 125
EAN/GTIN 4045197809360

Benämning

Utförande:

Belagda, härdade och slipade.

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 361140361149.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.