Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 4

Št. art.: 320655 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 196,5 mm
Premer glave D 60 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 60 stopinj
Največji premer konice D1 38 mm
Dolžina konice L3 43,5 mm
Uporabna dolžina L2 94,5 mm
Z izbijalnim navojem ne
S konico iz karbidne trdine ne
Z blaženjem udarcev ne
Teža obdelovanca maks. 400 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,006 mm
Uporaba struženje
Masa 1,62 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320655 4
EAN/GTIN 5907412202723
Številka proizvajalca 800006621
Proizvajalec/odgovorna oseba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°.
  • Lahka izvedba.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Ne potrebuje vzdrževanja.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.