Pointe tournante à corps réduit, Cône morse: 4

Réf.: 320655 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 196,5 mm
Diamètre de tête D 60 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Angle de pointe α 60 degrés
Diamètre de pointe maximale D1 38 mm
Longueur de pointe L3 43,5 mm
Longueur utile L2 94,5 mm
Avec filetage d’extraction non
Avec pointe en carbure non
Avec amortissement des chocs non
Poids de pièce max. 400 kg
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Erreur de concentricité max. 0,006 mm
Utilisation tournage
Poids 1,62 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 320655 4
EAN / GTIN 5907412202723
Réf. fabricant 800006621
Fabricant/personne responsable Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°.
  • Exécution légère.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l'usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.