{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 16 mm | |
| fäste | HSK-T 40 | |
| Hållare norm | ISO 12164-3 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
| L1 | 50 mm | |
| Produktslag | Weldonhållare |
| Artikelnummer | 318829 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001714305 | |
| Tillverkarens nummer | HA4.B16.K01.070 |