{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-T 40 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 36 mm | |
L1 | 35 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318829 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714299 | |
Codice del produttore | HA4.B12.K01.055 |