{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 5 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302254 5 | |
EAN/GTIN | 2050001689672 | |
Tillverkarens nummer | 15.306.40.05.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 962,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 163,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
fäste | SK 40 A = 120 | SK 30 kort |
utkragningslängd A-mått | 120 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 22 | 22 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |