• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräshuvudförlängare Kort, Dorndiameter d1: 16mm

Art-nr.: 301105 16
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
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6357
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Norm DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Utvändig-⌀ D 38 mm
totallängd L 45 mm
A 17 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301105 16
EAN/GTIN 4045197778420
Tillverkarens nummer 301105 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

Leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.
Reservskruv nr 301107.