{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skärriktning | vänster och höger | |
| för lettrad profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| skaftbredd | 10 mm | |
| skafthöjd | 10 mm | |
| för lettrings-⌀ d1 | 10 mm | |
| för lettringsbredd b | 4 mm | |
| för lettringshål-⌀ d2 | 4 mm | |
| Arbetsområde | 3 mm - 25 mm | |
| Produktslag | Lettringsverktyg |
| Artikelnummer | 290010 10 | |
| EAN/GTIN | 4030741657832 | |
| Tillverkarens nummer | 31002702 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |