• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/4

Art-nr.: 264838 DM/4

Välj variant av artikel och antal

System / vändskärsstorlek Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • System: DM
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Användning Höger
System DM
Invändig ja
Skaft / storlek 40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud PWLNR
Passande vändskär WN.. 0804..
Anliggningsvinkel 95 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 33 mm
Underläggsplatta 269005 16
Hävarm 259015 18
Hävarmsskruv 259018 18
Produktslag Skärhuvud

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 264838 DM/4
EAN/GTIN 4067263707875
Tillverkarens nummer 264838 DM/4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla