Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute DM/4

Tuote nro.: 264838 DM/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää PWLNR
Sopiva kääntöterä WN.. 0804..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kokonaispituus L 26 mm
Kiinnitysvipu 259015 18
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 18
Aluslevy 269005 16
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264838 DM/4
EAN / GTIN 4067263707875

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki
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
    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin