{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
| Svängning | dämpad | |
| System | DM | |
| Invändig | ja | |
| totallängd L | 518 mm | |
| Centrumförskjutning H grundstomme | 5 mm | |
| icke monterbart område S | 179 mm | |
| rekommenderad spännlängd | 200 mm | |
| Montageskruvsats | 269026 3 | |
| Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 | |
| Högtryckskopplingsslang | 269207 | |
| passande utbytesskärhuvuden | 264838; 264839 | |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
| Artikelnummer | 264930 DM/50 | |
| EAN/GTIN | 4062406231347 | |
| Tillverkarens nummer | 264930 DM/50 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |