• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Master Mute utbytbart skärhuvud för WN... Vändskär

Art-nr.: 265128 40/08
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Vändskärsstorlek 8 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Användning Höger
Antal kylkanaler 3
Invändig ja
Passande vändskär WN.. 0804..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 26 mm
Underläggsplatta 269005 16
Hävarm 259015 18
Hävarmsskruv 259018 18
Produktslag Skärhuvud

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265128 40/08
EAN/GTIN 4069515032018
Tillverkarens nummer 265128 40/08
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Vibrationsdämpande borrstångsskaft nr 265060265076.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla