SNHX 1103 neutral INOX

Art-nr: 218581 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    311,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    259,75  SEK / st.
på begäran
I lager
496 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1103
Typ INOX
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
plattans tjocklek 2,7 mm
För spårbredd ap 5 mm
Fasbredd 0,15 mm
Antal byten/skär 4
Beläggning belagd
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218581 INOX
EAN/GTIN 4045197656360

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare