KOMET® försänkare 45° M18

Art-nr: 216600 M18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Försänkningsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 16 mm
För försänkta DIN-skruvar M18
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig nej
Antal skär Z 2
Antal vändskärsplattor 2
max. avfasningsdiameter Dmax 34 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär TO.. 1403
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 26-660
Skruvsats förvändskär 239653 10IP (2,8 Nm)
Försänkningsvinkel 90 grad
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216600 M18
EAN/GTIN 4047109013025
Tillverkarens nummer F10 00091

Benämning

Användningsdata:

För avgradning av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 − M20.
Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på borrmaskiner).

Anmärkning:

Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    För försänkta DIN-skruvar Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen