SDHT 0903 AFFN ALU

Art-nr: 214478 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    166,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    138,82  SEK / st.
på begäran
I lager
2 072 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SDHT 0903 AFFN
Typ ALU
Sort HU7815
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214478 ALU
EAN/GTIN 4045197707475

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1500
Alu (kortspånig)
N
1000
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
  • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
  • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare