Planfräs 45° 40/6 mm

Art-nr: 214400 40/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 48 mm
max. utvändig diameter Dmax 48,2 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 88 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 94 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 0,76 mm
Rampningslängd L för αmax 37,5 mm
Passande vändskär SD.. 0903
Skruvsats förvändskär 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214400 40/6
EAN/GTIN 4045197131737

Benämning

Utförande:

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:

Maximal produktivitet tack vare:
  • Maximal skärhastighet.
  • Maximala matningar.
  • Korta bearbetningstider.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr Använd med 211750 strl. 1,5 med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen