SDMX 0903 AFEN ST900

Art-nr: 214477 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    185,47  SEK / st.
  • Från 10st.
    154,60  SEK / st.
på begäran
I lager
4 132 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SDMX 0903 AFEN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,14 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214477 ST900
EAN/GTIN 4045197554406

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

  • Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
  • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
  • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare