Frézovací vyměnitelné břitové destičky SDMX 0903 AFEN, pro rovinné frézy, HB7525

Artiklové číslo: 214477 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    329,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    274,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 497 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce SDMX 0903 AFEN
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,525 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 1,8 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SDMX 0903 AFEN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Povlak bez povlaku
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SDMX 0903 AFEN
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SD0903AF3N
Označení řezné destičky SDMX 0903 AFEN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Číslo výrobce 214477 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
215
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.
  • Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.
  • Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.