Keičiama frezavimo plokštelė SDMX 0903 AFEN, plokštumų frezoms, HB7525

Prekės Nr.: 214477 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,30 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,75 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 397 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas SDMX 0903 AFEN
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 9,525 mm
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 9,525 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 9,525 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 9,525 mm
Kampo spindulys 0 mm
Kampinės fazės ilgis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis 1,8 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code SDMX 0903 AFEN
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7525
Danga be dangos
Rūšis HB7525
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SDMX 0903 AFEN
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SD0903AF3N
Pjaustymo plokštelės žymuo SDMX 0903 AFEN
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 3 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Gamintojo numeris 214477 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
215
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
INOX <900 N/mm²
M
230
INOX >900 N/mm²
M
150
Ketus (G)
K
160
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
  • Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
  • Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.