SDMX 0903 AFEN, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 214477 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,60 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,66 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 423 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SDMX 0903 AFEN
Tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Valmistajan numero 214477 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
360
Teräs < 750 N/mm²
P
255
Teräs < 900 N/mm²
P
215
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

  • Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
  • Tarkkuussintrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
  • Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.