XOMT060310ZZSR ST900

Art-nr: 212819 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    201,48  SEK / st.
  • Från 10st.
    167,96  SEK / st.
på begäran
I lager
513 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMT060310ZZSR
Typ ST900
Sort HB4020
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212819 ST900
EAN/GTIN 4045197942555

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
240
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare