Kopierfräs Kort 8 mm

Art-nr: 212601 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 32 mm
totallängd Ltot 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Vändskärsskruv 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212601 8
EAN/GTIN 4045197712615

Benämning

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.
Utan invändig kylning.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,9 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen