Konisk precisionsförsänkare 90° 25 mm

Art-nr: 150390 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekona

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 25 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekona
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,8 mm
totallängd L 106 mm
morsekona MK 2
för sänkskruvar DIN 7991 M12
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 3,8 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150390 25
EAN/GTIN 4045197086754

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-⌀ så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-D.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Konisk precisionsförsänkare 90° 25 mm

Konisk precisionsförsänkare 90° 25 mm

på begäran
I lager
59 styck i lager
753,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager
521,41  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig ⌀ 25 25
Beläggning obelagd obelagd
för sänkskruvar DIN 7991 M12 M12
Invändig nej nej
Norm DIN 335 D DIN 335 D
förborrningshål-⌀ 3,8 3,8
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,8 3,8
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen