• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Insatskorg Välj, Typ: 6

Art-nr.: 082101 6
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
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd insatskorg 255 mm
Bredd insatskorg 115 mm
Höjd insatskorg 75 mm
Volym insatskorg 6 l
maximal bärförmåga 5 kg
Produktslag Insatskorg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082101 6
EAN/GTIN 4250004100046
Tillverkare/ansvarig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Benämning

Utförande:

Av rostfritt stål (materialnr 1.4301) och med Rilsan-belagda handtag.

Passar till:

Ultraljudstvätt nr 082000 strl. 6 och nr 082003 strl. 6, spolmaskin nr 082004 strl. M, L och XL.