Batteriladdare ASC55

Art-nr: 073890 ASC55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
märkspänning 36 V
Högsta antal laddningsplatser 1
Produktslag Laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Tillverkarens nummer 627044000

Benämning

Utförande:

Laddare för batteripackar med skjutbara säten av alla spänningsklasser (12 – 36 V). Patenterad ”AIR COOLED” laddningsteknik för korta laddtider genom att batteripacken kyls under laddningen.
Universal laddare med 55 W uteffekt.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.