{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Skaftutförande | Skärhållare | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 82 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Utkragande längd | 41 mm | |
tillverkarens beteckning | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273613 4 | |
EAN/GTIN | 7291075466188 | |
Tillverkarens nummer | 3403950 |