{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Spårbredd w | 3,05 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Skaftutförande | Skärhållare | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 42 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Utkragande längd | 21 mm | |
tillverkarens beteckning | TGAQ D42-3-2Z | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273610 3,05 | |
EAN/GTIN | 7291075456585 | |
Tillverkarens nummer | 3419504 |