HELISLOT skivfräsar utan fläns 80/10 mm

Art-nr: 227722 80/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
Skär-⌀ DC 80 mm
effektivt antal skär Zeff 10
Antal vändskärsplattor 10
Skaftutförande  med hål
maximalt inskärsdjup ae max 20 mm
totallängd Ltot 14 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Slitsbredd ap 10 mm
tillverkarens beteckning SDN D080-10-27-XN09
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227722 80/10
EAN/GTIN 7291075430776
Tillverkarens nummer 3343101

Benämning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen