SZMU 080412PNRMM ST900

Art-nr: 225804 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080412PNRMM
Typ ST900
Hörnradie 1,2 mm
Sort IC5600
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Geometri PNR-MM
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225804 ST900
EAN/GTIN 7291075460445
Tillverkarens nummer 3427962

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.