• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Spännhylsa, extra smal Invändig 1 mm

Art-nr: 309572 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 1 mm
Utvändig-⌀ D 10,1 mm
totallängd L 50 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309572 1
EAN/GTIN 4250261512941
Tillverkarens nummer 136 0601 000 0

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Extremt smalt utförande. Spänntången dras med en gänga bakifrån in i det koniska sätet genom chucken. Mindre störkontur genom att spännmuttern utgår.
Med specialbeläggning som ger större hållmoment.

Passar till:

Extra smal hylschuck nr 300772/304981/304982/309571.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen