{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
Invändig | ja | |
Utvändig-⌀ D | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 9,8 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300415 6 | |
EAN/GTIN | 4045197700889 | |
Tillverkarens nummer | 300415 6 |