{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 165 mm | |
längd L | 82 mm | |
bredd B | 32 mm | |
höjd H | 32 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 20 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
för gänga DIN 912 | M10 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313755 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929778 | |
Tillverkarens nummer | 0132600 |