{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para tipo de mandril | 165 mm | |
| Comprimento L | 82 mm | |
| Largura B | 32 mm | |
| Altura H | 32 mm | |
| Distância entre furos a | 15 mm | |
| Distância entre furos b | 20 mm | |
| Largura da ranhura D | 12 mm | |
| para rosca DIN 912 | M10 | |
| adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
| Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
| Número do artigo | 313755 165 | |
| EAN/GTIN | 2050001929778 | |
| Número do fabricante | 0132600 | |
| Fabricante/responsável | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |