Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 165

Artiklové číslo: 313755 165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
32 mm
Výška čelistí H
32 mm
Délka čelisti L
82 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla
165 mm
S drážkou
ano
Šířka drážky B2
12 mm
Způsob upevnění
Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1
20 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2
15 mm
Pro velikost šroubu
M10
Obsah
3 ks
Druh produktu
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál
ocel
Povrch
černěné
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313755 165
EAN / GTIN 2050001929778
Číslo výrobce 0132600
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Zešikmené pro malé upínání ⌀.
Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.