Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165

Prekės Nr.: 313755 165
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 32 mm
Žiaunų aukštis 32 mm
Žiaunų ilgis 82 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 165 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 12 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 15 mm
Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos 20 mm
Kai varžto dydis M10
Su varžtais ne
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313755 165
EAN / GTIN 2050001929778
Gamintojo numeris 0132600
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.
Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir preciziškai nušlifuoti dantukai, juodinti.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.