Överbackar, sats, 3 delar 315/21

Art-nr: 313755 315/21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 315 mm
längd L 145 mm
bredd B 50 mm
höjd H 50 mm
Hålavstånd a 30 mm
Hålavstånd b 30 mm
spårbredd D 21 mm
för gänga DIN 912 M16
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313755 315/21
EAN/GTIN 2050001929815
Tillverkarens nummer 0132604

Benämning

Utförande:

Avfasade för mindre spänn-⌀.
Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.