• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Överback standard belagd 80

Art-nr: 363014 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 80 mm
backhöjd h 28 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 13 mm
backlängd l 50 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,45 kg
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363014 80
EAN/GTIN 4062406090531

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Med beläggningar på den släta spännytan för optimal hållkraft.