{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 100 mm | |
längd L | 53 mm | |
höjd H | 30 mm | |
spårbredd D | 7,96 mm | |
Hålavstånd b | 24 mm | |
tapplängd A | 9,49 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314400 100 | |
EAN/GTIN | 4019208034539 | |
Tillverkarens nummer | 107633 |