{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 60 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | snedställd med lamellutstick | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Transparent slipning | Ja | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565446 60 | |
EAN/GTIN | 4027497579396 | |
Tillverkarens nummer | A27461250601406 |