Transparent lamellrondell SLTR Control, (ZA) för stål och rostfritt stål 80

Art-nr: 565446 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    107,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    89,81  SEK / st.
på begäran
I lager
272 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: snedställd med lamellutstick
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning snedställd med lamellutstick
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Transparent slipning Ja
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565446 80
EAN/GTIN 4027497579402
Tillverkarens nummer A27461250801406

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Lamellrondell med synfält som gör att man kan se arbetsstycket genom rondellen. Mycket hög beläggningsdensitet och lång livslängd.

Användningsdata:

Idealisk för finbearbetning.