{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
Totallängd L | 128 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 18,2 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 21,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 7,4 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 7,4 mm | |
Antal tänder | 5 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614845 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197415875 | |
Tillverkarens nummer | 614845 8X9 |