{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 100 mm | |
maximal käfthöjd h | 3,5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Specialstål | |
Yta | brunerad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384430 | |
Tillverkarens nummer | 613000 6X7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 6X7mm
på begäran
I lager
4 540 styck i lager
21,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
962 styck i lager
23,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 418 styck i lager
25,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 838 styck i lager
44,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 100 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Nyckelvidd 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |