Dubbel U-nyckel DIN 895 50X55 mm

Art-nr: 613000 50X55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
511 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 50 mm
Nyckelvidd 2 55 mm
Norm DIN 895
nyckellängd L 485 mm
maximal käfthöjd h 18 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613000 50X55
EAN/GTIN 4045197384706

Benämning

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2).
Svart yta.
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
    nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen